Eriks

Wellschlauch aus PFA Ø7.6x10.7mm/50m

  • ERIKS:14886668
Image 1
Für drucklosen Einsatz. Aussergewöhnliche Temperaturfestigkeit sowie Strahlungs- und Witterungsbeständigkeit.

Temperaturbereich -200...+260 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.10

-

25+

CHF 42.20

39.80%

50+

CHF 37.80

46.08%

100+

CHF 36.80

47.50%

200+

CHF 35.70

49.07%

400+

CHF 34.60

50.64%

800+

CHF 33.60

52.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
7.6 mm
Außendurchmesser
10.7 mm
Material Decke
PFA
Farbgebung Außen
Transparent
Biegeradius
15 mm
Rollenlänge
50 m