CHF 170.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 184.31inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.50 | - |
25+ | CHF 102.50 | 39.88% |
50+ | CHF 92.00 | 46.04% |
100+ | CHF 89.30 | 47.62% |
200+ | CHF 86.60 | 49.21% |
400+ | CHF 84.00 | 50.73% |
800+ | CHF 81.40 | 52.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 20.1 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Material Decke | PFA |
Farbgebung Außen | Transparent |
Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 25 m |