CHF 158.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 171.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.50 | - |
25+ | CHF 94.80 | 40.19% |
50+ | CHF 85.30 | 46.18% |
100+ | CHF 82.70 | 47.82% |
200+ | CHF 80.30 | 49.34% |
400+ | CHF 77.90 | 50.85% |
800+ | CHF 75.50 | 52.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 18.6 mm |
Außendurchmesser | 23.3 mm |
Material Decke | PFA |
Farbgebung Außen | Transparent |
Biegeradius | 32 mm |
Rollenlänge | 25 m |