CHF 101.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.50 | - |
25+ | CHF 60.90 | 40.00% |
50+ | CHF 54.90 | 45.91% |
100+ | CHF 53.30 | 47.49% |
200+ | CHF 51.70 | 49.06% |
400+ | CHF 50.10 | 50.64% |
800+ | CHF 48.60 | 52.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 12.4 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Material Decke | PFA |
Farbgebung Außen | Transparent |
Biegeradius | 23 mm |
Rollenlänge | 50 m |