



CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
5+ | CHF 3.05 | 59.33% |
10+ | CHF 1.90 | 74.67% |
20+ | CHF 1.40 | 81.33% |
50+ | CHF 1.15 | 84.67% |
100+ | CHF 0.95 | 87.33% |
250+ | CHF 0.85 | 88.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 24 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |