



CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.55 | - |
5+ | CHF 6.15 | 35.60% |
10+ | CHF 4.80 | 49.74% |
20+ | CHF 4.30 | 54.97% |
50+ | CHF 3.80 | 60.21% |
100+ | CHF 3.25 | 65.97% |
250+ | CHF 2.90 | 69.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |