CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
5+ | CHF 3.85 | 54.17% |
10+ | CHF 2.70 | 67.86% |
20+ | CHF 2.15 | 74.40% |
50+ | CHF 1.85 | 77.98% |
100+ | CHF 1.70 | 79.76% |
250+ | CHF 1.60 | 80.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 68 mm |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |