Eriks

Wellendichtring NBR RST 60x90x8

  • ERIKS:14886910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.

Max. Druck: 0,05 MPa Max.
Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.95

-

5+

CHF 3.35

57.86%

10+

CHF 2.20

72.33%

20+

CHF 1.60

79.87%

50+

CHF 1.50

81.13%

100+

CHF 1.15

85.53%

250+

CHF 1.05

86.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Bohrungsdurchmesser
90 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RST
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Typ
RST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja