CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
5+ | CHF 3.15 | 59.09% |
10+ | CHF 2.00 | 74.03% |
20+ | CHF 1.45 | 81.17% |
50+ | CHF 1.30 | 83.12% |
100+ | CHF 1.05 | 86.36% |
250+ | CHF 0.90 | 88.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 68 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 9 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |