Wellendichtring NBR RST 32x72x8

  • ERIKS:10006654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.

Max. Druck: 0,05 MPa Max.
Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.00

-

5+

CHF 3.45

56.88%

10+

CHF 2.35

70.62%

20+

CHF 1.80

77.50%

50+

CHF 1.55

80.62%

100+

CHF 1.40

82.50%

250+

CHF 1.20

85.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
32 mm
Bohrungsdurchmesser
72 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RST
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja