CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.10 | - |
5+ | CHF 49.00 | 12.66% |
10+ | CHF 44.10 | 21.39% |
20+ | CHF 40.20 | 28.34% |
50+ | CHF 35.30 | 37.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 370 mm |
Bohrungsdurchmesser | 410 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |