CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.85 | - |
5+ | CHF 2.60 | 62.04% |
10+ | CHF 1.65 | 75.91% |
20+ | CHF 1.10 | 83.94% |
50+ | CHF 0.85 | 87.59% |
100+ | CHF 0.70 | 89.78% |
250+ | CHF 0.60 | 91.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |