Wellendichtring NBR R 105x120x10

  • ERIKS:10007580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform A (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Lieferbar in nahezu allen üblichen metrischen, als auch zölligen Abmessungen. Bei Ausführung mit einer NBR-Dichtlippe wird standardmäßig eine Feder aus Federstahl (nach DIN 17223), - bei Dichtlippen aus Genuine Viton®, eine Feder aus Edelstahl (1.4401) verwendet. Alternative Federn aus Elastomer (O-Ring) sind auf Wunsch möglich. Der Versteifungsring besteht standardmäßig aus unlegiertem Stahl nach DIN 1624.

Max. Druck:0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: -
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.95

-

5+

CHF 6.50

34.67%

10+

CHF 5.15

48.24%

20+

CHF 4.65

53.27%

50+

CHF 4.15

58.29%

100+

CHF 3.55

64.32%

250+

CHF 3.20

67.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
105 mm
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Ausführung gemäß Hersteller
R
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
R
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein