CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
5+ | CHF 7.10 | 33.64% |
10+ | CHF 5.80 | 45.79% |
20+ | CHF 5.15 | 51.87% |
50+ | CHF 4.65 | 56.54% |
100+ | CHF 4.10 | 61.68% |
250+ | CHF 3.60 | 66.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schaftdurchmesser | 68 mm |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |