CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
5+ | CHF 8.55 | 30.49% |
10+ | CHF 7.20 | 41.46% |
20+ | CHF 6.50 | 47.15% |
50+ | CHF 5.90 | 52.03% |
100+ | CHF 5.40 | 56.10% |
250+ | CHF 4.85 | 60.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schaftdurchmesser | 105 mm |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |