CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.90 | - |
5+ | CHF 3.35 | 57.59% |
10+ | CHF 2.25 | 71.52% |
20+ | CHF 1.70 | 78.48% |
50+ | CHF 1.50 | 81.01% |
100+ | CHF 1.30 | 83.54% |
250+ | CHF 1.15 | 85.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Bohrungsdurchmesser | 62 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | M |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | M |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |