CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
5+ | CHF 3.55 | 56.17% |
10+ | CHF 2.40 | 70.37% |
20+ | CHF 1.90 | 76.54% |
50+ | CHF 1.65 | 79.63% |
100+ | CHF 1.50 | 81.48% |
250+ | CHF 1.40 | 82.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | M |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | M |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |