Eriks

Wellendichtring NBR M 30x47x7

  • ERIKS:10003723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761, Bauform B (ISO 6194/1) mit einteiligem Metallaußenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Der ERIKS-Typ M ist lieferbar in vielen metrischen und zölligen Abmessungen. Beim metallischen Sitz für den Wellendichtring Bauform M ist auf eine hohe Oberflächengüte, ohne Riefen oder Drall zu achten. Radialwellendichtringe können zudem mit Dichtlack behandelt, oder eingeklebt werden.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.00

-

5+

CHF 2.75

60.71%

10+

CHF 1.70

75.71%

20+

CHF 1.15

83.57%

50+

CHF 0.90

87.14%

100+

CHF 0.75

89.29%

250+

CHF 0.65

90.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Metall
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
M
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa
Typ
M
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B 
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein