





CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
5+ | CHF 8.80 | 32.31% |
10+ | CHF 7.35 | 43.46% |
25+ | CHF 5.50 | 57.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |