





CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.46inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.00 | - |
5+ | CHF 16.00 | 11.11% |
10+ | CHF 14.30 | 20.56% |
20+ | CHF 13.40 | 25.56% |
50+ | CHF 11.70 | 35.00% |
100+ | CHF 10.80 | 40.00% |
250+ | CHF 8.75 | 51.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |