





CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.80 | - |
5+ | CHF 36.40 | 14.95% |
10+ | CHF 32.90 | 23.13% |
20+ | CHF 30.60 | 28.50% |
50+ | CHF 30.00 | 29.91% |
100+ | CHF 27.60 | 35.51% |
250+ | CHF 25.90 | 39.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |