Eriks

Wellendichtring FKM GRST 70x85x8 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10013050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

5+

CHF 14.70

11.98%

10+

CHF 13.30

20.36%

20+

CHF 12.30

26.35%

50+

CHF 10.80

35.33%

100+

CHF 9.90

40.72%

250+

CHF 8.10

51.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150