Wellendichtring FKM GRST 32x50x7 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10012996
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

5+

CHF 10.50

26.06%

10+

CHF 8.85

37.68%

20+

CHF 7.70

45.77%

50+

CHF 7.30

48.59%

100+

CHF 6.45

54.58%

250+

CHF 6.20

56.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150