Wellendichtring FKM GRST 30x48x8 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:12134644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.70

-

5+

CHF 10.20

25.55%

10+

CHF 8.60

37.23%

20+

CHF 7.40

45.99%

50+

CHF 7.05

48.54%

100+

CHF 6.25

54.38%

250+

CHF 5.95

56.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150