Eriks

Wellendichtring FKM GRST 140x170x15 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10013448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150