Weinschlauch TRANSVIN PF 75 x 87mm, 50m

  • ERIKS:14918275
Image 1
Saug- und Druckschlauch TRANSVIN PF für Wein und andere Lebensmittel.

Anwendung
• Zur Abfüllung von flüssigen Lebensmitteln und für die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 gemäß der EU-Verordnung 10/2011, wie z. B. Wein, Most, Bier, Essig, alkoholische Flüssigkeiten bei 50º.

Temperaturbereich
• -10°C bis +60°C

Berstdruck
• 3:1

Aufbau
• Seele sowie Deckblatt glatt transparent
• rote PVC-Sprale als Einlage

Zulassungen
• EU1935/2004 and EU10/2011
• für Lebensmitteltypen A-B-C und D1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.50

-

50+

CHF 41.00

21.90%

100+

CHF 38.90

25.90%

200+

CHF 35.70

32.00%

400+

CHF 34.60

34.10%

800+

CHF 33.50

36.19%

1600+

CHF 32.60

37.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Transvin PF