Weinschlauch TRANSVIN PF 63 x 75mm, 50m

  • ERIKS:14918274
Image 1
Saug- und Druckschlauch TRANSVIN PF für Wein und andere Lebensmittel.

Anwendung
• Zur Abfüllung von flüssigen Lebensmitteln und für die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 gemäß der EU-Verordnung 10/2011, wie z. B. Wein, Most, Bier, Essig, alkoholische Flüssigkeiten bei 50º.

Temperaturbereich
• -10°C bis +60°C

Berstdruck
• 3:1

Aufbau
• Seele sowie Deckblatt glatt transparent
• rote PVC-Sprale als Einlage

Zulassungen
• EU1935/2004 and EU10/2011
• für Lebensmitteltypen A-B-C und D1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.70

-

50+

CHF 32.60

21.82%

100+

CHF 30.90

25.90%

200+

CHF 28.50

31.65%

400+

CHF 27.50

34.05%

800+

CHF 26.70

35.97%

1600+

CHF 26.00

37.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Transvin PF