Weinschlauch TRANSVIN PF 60 x 71mm, 50m

  • ERIKS:14918273
Image 1
Saug- und Druckschlauch TRANSVIN PF für Wein und andere Lebensmittel.

Anwendung
• Zur Abfüllung von flüssigen Lebensmitteln und für die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 gemäß der EU-Verordnung 10/2011, wie z. B. Wein, Most, Bier, Essig, alkoholische Flüssigkeiten bei 50º.

Temperaturbereich
• -10°C bis +60°C

Berstdruck
• 3:1

Aufbau
• Seele sowie Deckblatt glatt transparent
• rote PVC-Sprale als Einlage

Zulassungen
• EU1935/2004 and EU10/2011
• für Lebensmitteltypen A-B-C und D1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.00

-

50+

CHF 29.70

21.84%

100+

CHF 28.10

26.05%

200+

CHF 25.90

31.84%

400+

CHF 25.10

33.95%

800+

CHF 24.30

36.05%

1600+

CHF 23.60

37.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Transvin PF