Weinschlauch TRANSVIN PF 38 x 47mm, 50m

  • ERIKS:14918270
Image 1
Saug- und Druckschlauch TRANSVIN PF für Wein und andere Lebensmittel.

Anwendung
• Zur Abfüllung von flüssigen Lebensmitteln und für die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 gemäß der EU-Verordnung 10/2011, wie z. B. Wein, Most, Bier, Essig, alkoholische Flüssigkeiten bei 50º.

Temperaturbereich
• -10°C bis +60°C

Berstdruck
• 3:1

Aufbau
• Seele sowie Deckblatt glatt transparent
• rote PVC-Sprale als Einlage

Zulassungen
• EU1935/2004 and EU10/2011
• für Lebensmitteltypen A-B-C und D1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.50

-

50+

CHF 18.20

22.55%

100+

CHF 17.40

25.96%

200+

CHF 16.10

31.49%

400+

CHF 15.60

33.62%

800+

CHF 15.20

35.32%

1600+

CHF 14.70

37.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Transvin PF