Weinschlauch TRANSVIN PF 32 x 40mm, 50m

  • ERIKS:14918269
Image 1
Saug- und Druckschlauch TRANSVIN PF für Wein und andere Lebensmittel.

Anwendung
• Zur Abfüllung von flüssigen Lebensmitteln und für die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 gemäß der EU-Verordnung 10/2011, wie z. B. Wein, Most, Bier, Essig, alkoholische Flüssigkeiten bei 50º.

Temperaturbereich
• -10°C bis +60°C

Berstdruck
• 3:1

Aufbau
• Seele sowie Deckblatt glatt transparent
• rote PVC-Sprale als Einlage

Zulassungen
• EU1935/2004 and EU10/2011
• für Lebensmitteltypen A-B-C und D1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

50+

CHF 15.50

22.50%

100+

CHF 14.80

26.00%

200+

CHF 13.70

31.50%

400+

CHF 13.20

34.00%

800+

CHF 12.80

36.00%

1600+

CHF 12.40

38.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Transvin PF