Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen 6X2mm/100m

  • ERIKS:14902533
Image 1
Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen.

Eigenschaften
• PVC-Durchlaufschlauch ohne Einlagen
• Für Lebensmittel geeignet
• Für drucklosen Einsatz
• Nicht öl- und benzinbeständig

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 sowie 10/2011
• Toleranzen nach nach EN 1307:2008

Temperaturbereich:
• - 20°C bis +55°C

Härte:
• 75 +/-5° Shore

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent

Einlagen:
• keine

Optionen
• Drucktestbericht
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

2905 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

100+

CHF 2.65

54.70%

200+

CHF 1.68

71.28%

300+

CHF 1.62

72.31%

400+

CHF 1.57

73.16%

800+

CHF 1.41

75.90%

1600+

CHF 1.35

76.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PVC, weich
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 55 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent
FDA-Prüfung
Ja
Härte
75 Shore A