CHF 5.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
1573 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.10 | - |
100+ | CHF 2.22 | 56.47% |
200+ | CHF 1.57 | 69.22% |
300+ | CHF 1.35 | 73.53% |
400+ | CHF 1.30 | 74.51% |
800+ | CHF 1.25 | 75.49% |
1600+ | CHF 1.19 | 76.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |