Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen 5X1.5mm/100m

  • ERIKS:14594497
Image 1
Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen.

Eigenschaften
• PVC-Durchlaufschlauch ohne Einlagen
• Für Lebensmittel geeignet
• Für drucklosen Einsatz
• Nicht öl- und benzinbeständig

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 sowie 10/2011
• Toleranzen nach nach EN 1307:2008

Temperaturbereich:
• - 20°C bis +55°C

Härte:
• 75 +/-5° Shore

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent

Einlagen:
• keine

Optionen
• Drucktestbericht
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.50inkl. MwSt

553 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.16

-

100+

CHF 1.95

53.13%

200+

CHF 1.35

67.55%

300+

CHF 1.30

68.75%

400+

CHF 1.25

69.95%

800+

CHF 1.19

71.39%

1600+

CHF 1.14

72.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PVC, weich
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 55 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent
FDA-Prüfung
Ja
Härte
75 Shore A