CHF 47.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.46inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.60 | - |
25+ | CHF 22.00 | 53.78% |
50+ | CHF 20.90 | 56.09% |
75+ | CHF 19.90 | 58.19% |
100+ | CHF 17.90 | 62.39% |
200+ | CHF 17.30 | 63.66% |
400+ | CHF 16.80 | 64.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |