CHF 37.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.80 | - |
25+ | CHF 20.60 | 45.50% |
50+ | CHF 17.40 | 53.97% |
75+ | CHF 16.50 | 56.35% |
100+ | CHF 15.00 | 60.32% |
200+ | CHF 14.50 | 61.64% |
400+ | CHF 14.10 | 62.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 49 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |