CHF 2.97/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.21inkl. MwSt
8345 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.97 | - |
100+ | CHF 1.35 | 54.55% |
200+ | CHF 1.30 | 56.23% |
300+ | CHF 0.98 | 67.00% |
400+ | CHF 0.87 | 70.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |