CHF 30.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.08inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.60 | - |
25+ | CHF 16.70 | 45.42% |
50+ | CHF 14.10 | 53.92% |
75+ | CHF 13.40 | 56.21% |
100+ | CHF 12.10 | 60.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |