CHF 34.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
96.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
25+ | CHF 18.50 | 45.91% |
50+ | CHF 15.70 | 54.09% |
75+ | CHF 14.10 | 58.77% |
100+ | CHF 12.70 | 62.87% |
200+ | CHF 12.40 | 63.74% |
400+ | CHF 12.00 | 64.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |