Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen 32X4mm/25m

  • ERIKS:14902539
Image 1
Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen.

Eigenschaften
• PVC-Durchlaufschlauch ohne Einlagen
• Für Lebensmittel geeignet
• Für drucklosen Einsatz
• Nicht öl- und benzinbeständig

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 sowie 10/2011
• Toleranzen nach nach EN 1307:2008

Temperaturbereich:
• - 20°C bis +55°C

Härte:
• 75 +/-5° Shore

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent

Einlagen:
• keine

Optionen
• Drucktestbericht
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.20

-

25+

CHF 22.80

45.97%

50+

CHF 19.40

54.03%

75+

CHF 17.40

58.77%

100+

CHF 15.70

62.80%

200+

CHF 15.30

63.74%

400+

CHF 14.80

64.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PVC, weich
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 55 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent
FDA-Prüfung
Ja
Härte
75 Shore A