CHF 41.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.60 | - |
25+ | CHF 15.20 | 63.46% |
50+ | CHF 11.90 | 71.39% |
75+ | CHF 11.20 | 73.08% |
100+ | CHF 10.80 | 74.04% |
200+ | CHF 10.50 | 74.76% |
400+ | CHF 10.10 | 75.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |