Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen 28X4mm/25m

  • ERIKS:14882248
Image 1
Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen.

Eigenschaften
• PVC-Durchlaufschlauch ohne Einlagen
• Für Lebensmittel geeignet
• Für drucklosen Einsatz
• Nicht öl- und benzinbeständig

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 sowie 10/2011
• Toleranzen nach nach EN 1307:2008

Temperaturbereich:
• - 20°C bis +55°C

Härte:
• 75 +/-5° Shore

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent

Einlagen:
• keine

Optionen
• Drucktestbericht
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.89inkl. MwSt

421 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.20

-

25+

CHF 12.00

63.86%

50+

CHF 9.45

71.54%

75+

CHF 8.55

74.25%

100+

CHF 7.75

76.66%

200+

CHF 7.55

77.26%

400+

CHF 7.25

78.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PVC, weich
Innendurchmesser
28 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
36 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 55 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent
FDA-Prüfung
Ja
Härte
75 Shore A