CHF 23.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.40inkl. MwSt
189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.50 | - |
50+ | CHF 8.10 | 65.53% |
100+ | CHF 6.05 | 74.26% |
150+ | CHF 6.00 | 74.47% |
200+ | CHF 5.85 | 75.11% |
400+ | CHF 5.60 | 76.17% |
800+ | CHF 5.40 | 77.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |