CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
194.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.10 | - |
50+ | CHF 9.00 | 64.14% |
100+ | CHF 8.45 | 66.33% |
150+ | CHF 8.00 | 68.13% |
200+ | CHF 6.65 | 73.51% |
400+ | CHF 6.50 | 74.10% |
800+ | CHF 6.35 | 74.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |