CHF 10.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
50+ | CHF 5.10 | 50.49% |
100+ | CHF 3.57 | 65.34% |
150+ | CHF 3.46 | 66.41% |
200+ | CHF 2.81 | 72.72% |
400+ | CHF 2.76 | 73.20% |
800+ | CHF 2.70 | 73.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 14 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |