CHF 15.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
281 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
50+ | CHF 7.40 | 50.99% |
100+ | CHF 4.81 | 68.15% |
150+ | CHF 4.54 | 69.93% |
200+ | CHF 4.00 | 73.51% |
400+ | CHF 3.89 | 74.24% |
800+ | CHF 3.78 | 74.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |