CHF 10.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
1334.08 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
50+ | CHF 5.30 | 50.93% |
100+ | CHF 3.73 | 65.46% |
150+ | CHF 3.57 | 66.94% |
200+ | CHF 2.97 | 72.50% |
400+ | CHF 2.92 | 72.96% |
800+ | CHF 2.81 | 73.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |