CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
705 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
50+ | CHF 4.22 | 50.93% |
100+ | CHF 3.03 | 64.77% |
150+ | CHF 2.92 | 66.05% |
200+ | CHF 2.38 | 72.33% |
400+ | CHF 2.33 | 72.91% |
800+ | CHF 2.27 | 73.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PVC, weich |
Innendurchmesser | 11 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 55 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Transparent |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 75 Shore A |