Eriks

Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen 10X2mm/50m

  • ERIKS:14882238
Image 1
Weich-PVC-Schlauch transparent ohne Einlagen.

Eigenschaften
• PVC-Durchlaufschlauch ohne Einlagen
• Für Lebensmittel geeignet
• Für drucklosen Einsatz
• Nicht öl- und benzinbeständig

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 sowie 10/2011
• Toleranzen nach nach EN 1307:2008

Temperaturbereich:
• - 20°C bis +55°C

Härte:
• 75 +/-5° Shore

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent

Einlagen:
• keine

Optionen
• Drucktestbericht
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

1224.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.20

-

50+

CHF 4.43

51.85%

100+

CHF 3.14

65.87%

150+

CHF 2.97

67.72%

200+

CHF 2.60

71.74%

400+

CHF 2.54

72.39%

800+

CHF 2.49

72.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PVC, weich
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 55 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Transparent
FDA-Prüfung
Ja
Härte
75 Shore A