WDR FKM GRST 162x190x15

  • ERIKS:12339935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.50

-

5+

CHF 33.20

11.47%

10+

CHF 29.70

20.80%

20+

CHF 27.60

26.40%

50+

CHF 24.20

35.47%

100+

CHF 22.40

40.27%

250+

CHF 18.20

51.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja