CHF 85.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 91.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.00 | - |
40+ | CHF 65.40 | 23.06% |
80+ | CHF 59.00 | 30.59% |
160+ | CHF 56.00 | 34.12% |
320+ | CHF 54.20 | 36.24% |
640+ | CHF 52.70 | 38.00% |
1280+ | CHF 51.10 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Trix-Rotstrahl |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 64 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.57 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |